{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Xpent | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Comprimento L | 554 mm | |
Largura B | 342 mm | |
Altura H | 56,4 mm | |
Altura H1 | 24 mm | |
Peso | 42,5 kg | |
Número de furos ZC | 6 | |
adequado para o código de cor | Xpent1-2 | |
Tipo de produto | Placa adaptadora |
Número do artigo | 361170 550 | |
EAN/GTIN | 4045197809674 | |
Número do fabricante | 361170 550 |