Placa adaptadora 450

N.º do artigo: 361170 450
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Versão Sistema de fixação de ponto zero
Comprimento L 454 mm
Largura B 342 mm
Altura H 56,4 mm
Altura H1 24 mm
Peso 34,5 kg
Número de furos ZC 10
adequado para o código de cor Xpent1-2
Tipo de produto Placa adaptadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361170 450
EAN/GTIN 4045197809667
Número do fabricante 361170 450

Descrição

Aplicación:

Para uma fixação ótima do torno de 5 eixos ao sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Idóneo para:

Conjunto de tornos de 5 eixos n.º 361100 e calhas de base n.º 361115.

Volumen de suministro:

Inclui régua de terminais com parafusos de cabeça cilíndrica.

Partes opcionales:

Pinos de aperto n.º 360025 tam. 18M16 e tam. 18M16/138

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta