Prensa de 5 eixos Xpent 0

N.º do artigo: 361100 0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Versão Sistema de fixação de ponto zero
Área de aperto S1 6 mm - 88 mm
Área de aperto S2 84 mm - 168 mm
Área de aperto S3 159 mm - 243 mm
Área de aperto S4 239 mm - 301 mm
Comprimento L 362 mm
Altura do corpo base c 125 mm
c1 85 mm
Largura B 100 mm
Largura da ranhura n H7 20 mm
Altura h 40 mm
Força de fixação até máximo 32 kN
binário máximo 65 Nm
Peso 19 kg
Medidas dos tamanhos de chave 5 mm; 8 mm
Tamanho da extensão do fuso 80
Código de cor para acessório adequado Xpent0
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361100 0
EAN/GTIN 4045197848925
Número do fabricante 361100 0

Descrição

Ejecución:

  • Muito boa acessibilidade e perfeitamente simétrica.
  • Sistema de fixação flexível e modular.
  • Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
  • Força de tensão até 40 kN com binário de 90 Nm.
  • Ambos os módulos de fixação podem ser posicionados individualmente na calha de base.
  • Intervalo de aperto ou ajuste variável.
  • Precisão de repetição de < 0,01 mm.
  • Inclui furos 18M16 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Aplicación:

Perfeito para um verdadeiro processamento em 5 lados.
Combinado com diversos mordentes, torna-se possível um aperto convencional e em superfícies lisas, bem como o aperto de peças em bruto.

Volumen de suministro:

Calha de base, fuso, extensão do fuso, manivela / chave de parafusos sextavada (no tipo 1S), módulo de aperto fixo, módulo de aperto móvel.

Partes opcionales:

Módulos de aperto n.º 361105361110, mordente central n.º 361111, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120, garras de aperto n.º 361165, chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, inserto de chave de parafusos n.º 643329, encosto da peça n.º 360094, mordentes superiores n.º 361123361138.

Nota:

Mordentes superiores adequados n.º 361123 - 361137 e mordentes frontais n.º 361140 - 361151 não incluídos no volume de fornecimento. Para a situação de aperto S4 é necessário uma extensão adicional do fuso n.º 361120. Para uma lubrificação perfeita da ferramenta, recomendamos a massa lubrificante multiusos n.º 083592 PLUS.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta