{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Xpent | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Área de aperto S1 | 6 mm - 108 mm | |
Área de aperto S2 | 104 mm - 208 mm | |
Área de aperto S3 | 186 mm - 290 mm | |
Área de aperto S4 | 286 mm - 386 mm | |
Comprimento L | 454 mm | |
Altura do corpo base c | 165,5 mm | |
c1 | 117,5 mm | |
Largura B | 125 mm | |
Largura da ranhura n H7 | 20 mm | |
Altura h | 45 mm | |
Força de fixação até máximo | 40 kN | |
binário máximo | 90 Nm | |
Peso | 36 kg | |
Medidas dos tamanhos de chave | 5 mm; 10 mm | |
Tamanho da extensão do fuso | 100 | |
Código de cor para acessório adequado | Xpent1-2 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 361100 1 | |
EAN/GTIN | 4045197809209 | |
Número do fabricante | 361100 1 |