Placa adaptadora de troca rápida para XPENT 125

N.º do artigo: 361137 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura do mordente b Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Altura h 20,5 mm
Comprimento I 66 mm
adequado para o código de cor Xpent1-2
Tipo de produto Placa adaptadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361137 125
EAN/GTIN 4062406745554
Número do fabricante 361137 125

Descrição

Ejecución:

Temperado e retificado. Incluindo parafusos de fixação.

Ventaja:

Os tornos NC existentes da GARANT ou da Allmatic podem ser utilizados com os mordentes superiores e frontais XPENT.

Aplicación:

Para utilização com mordentes superiores XTRIC tam. 125 em XPENT tam. 1S, 1 e 2.

Material:

Aço temperado

Idóneo para:

Mordentes superiores XTRIC n.º 363010363045 no tam. 125.

Nota:

Não é possível aumentar a largura de aperto através da rotação das torres de fixação em combinação com a placa adaptadora.
Atenção: Máx. 72 Nm = 32 kN.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta