Fuso TR14

N.º do artigo: 361119 TR14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
⌀ exterior D 34 mm
Tamanho da chave1 8
Tamanho da chave2 27
Comprimento L 201,1 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361119 TR14
EAN/GTIN 4045197848987
Número do fabricante 361119 TR14

Descrição

Ejecución:

Fuso trapezoidal para transmissão de potência ótima.
O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123361137.

Aplicación:

TR14 e TR16 para fixação exterior, TR14I e TR16I para fixação interior.

Idóneo para:

Módulos de fixação n.º 361105 a 361110.

Partes opcionales:

Extensões do fuso n.º 361120, chave dinamométrica n.º 656050 120.
Jogo de chaves de parafusos sextavadas n.º 643329 8.

Nota:

Peças sobresselentes para fusos n.º 361176, 361177 e 361178.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta