Calha de base 360

N.º do artigo: 361115 360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Versão Sistema de fixação de ponto zero
Comprimento L 362 mm
Largura B 100 mm
Altura H 40 mm
Peso 8,5 kg
Número de furos ZC 2
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Dispositivo auxiliar de alinhamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361115 360
EAN/GTIN 4045197848956
Número do fabricante 361115 360

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado. Escala cortada a laser para pré-posicionamento dos módulos de aperto. Ranhura lateral para grampos de fixação e ranhuras transversais para alinhamento na mesa da máquina.
O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123361137.

Idóneo para:

Módulos de fixação n.º 361105 a 361110.

Partes opcionales:

Garras de aperto n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, pino de aperto n.º 360025 tam. 18M16 e tam. 18M16/138.

Nota:

As porcas deslizantes adequadas podem ser encontradas no n.º 375365.
A partir do tamanho 650, os furos GARANT ZeroClamp estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta