Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 15/16

N.º do artigo: 642400 15/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 15/16 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 32 mm
Comprimento 42 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642400 15/16
EAN/GTIN 4018754007967
Número do fabricante 03410046

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil AS-Drive.

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces, 1/2 polegada  15/16

Inserto de 12 faces, 1/2 polegada 15/16

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
10,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 128 peças em stock
8,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 155 peças em stock
16,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
13,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 149 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 42 mm 41 mm 77 mm 77 mm 41 mm
com perfil AS-Drive sim sim
Tamanho da chave 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada 15/16 polegada
Tipo de produto Vaso Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta