{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Comprimento da chave L | 310 mm | |
altura máxima da boca h1 | 13 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613900 27 | |
EAN/GTIN | 4045197385239 | |
Número do fabricante | 613900 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 27
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
11,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 943 peças em stock
11,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
643 peças em stock
19,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Superfície | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Comprimento da chave L | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |