{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Comprimento da chave L | 180 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613900 14 | |
EAN/GTIN | 4045197385147 | |
Número do fabricante | 613900 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 14
sob pedido
Em stock
335 peças em stock
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 283 peças em stock
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 182 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Comprimento da chave L | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |