{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 115 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Número del fabricante | 05020200001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada 8 mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
13,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.884 piezas en stock
5,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.948 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Longitud llave L | 115 | 115 | 145 |
Ancho de llave | 8 | 8 | 8 |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 | 7 | 7 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |