{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 16 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 180 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 16 | |
EAN / GTIN | 4013288212726 | |
Número del fabricante | 05020207001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 16 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
19,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.428 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
416 piezas en stock
9,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado sobre níquel |
Longitud llave L | 180 | 180 | 230 |
Ancho de llave | 16 | 16 | 16 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 | 13 | 11 |