{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 230 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 19 | |
EAN / GTIN | 4013288212757 | |
Número del fabricante | 05020210001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 19 mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
24,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.390 piezas en stock
11,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
706 piezas en stock
11,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 9 | 9 | 8,5 |
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado sobre níquel |
Longitud llave L | 230 | 230 | 265 |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 | 14 | 13 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |