{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 110 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 7 | |
EAN / GTIN | 4013288218773 | |
Número del fabricante | 05020199001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada 7 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
12,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
830 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 4 | 4 |
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Superficie | mate cromado | mate cromado |
Longitud llave L | 110 | 110 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 | 7 |