{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 21 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 260 mm | |
altura máxima de boca h1 | 10 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 21 | |
EAN / GTIN | 4013288218803 | |
Número del fabricante | 05020501001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada 21 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
26,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
743 piezas en stock
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
13,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | mate cromado | cromado sobre níquel |
Ancho de llave | 21 | 21 | 21 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 | 15 | 13,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |