Llaves combinadas - juego 22

Número de artículo: 613810 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 22
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Sistema de medidas métrico
Sistema de medidas anglosajón no
Modelo largo no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613810 22
EAN / GTIN 4013288221087
Número del fabricante 05020232001

Descripción

Ejecución:

Especialmente apropiado para espacios constructivos estrechos. Combinando la boca basculada en 7,5° y la geometría hexagonal doble se consigue un solapado de los puntos de aplicación. El ángulo de recuperación pequeño de la boca agarra el tornillo cada 15°.
Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Volumen de suministro:

1 llave combinada de cada n.° 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop