{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6003 Joker | |
Ancho de llave | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 100 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288219039 | |
Número del fabricante | 05020190001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 5,5 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
12,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.500 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.388 piezas en stock
3,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
711 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |