Chave combinada boca-luneta 4,5

N.º do artigo: 613500 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 4,5 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Comprimento da chave L 85 mm
altura máxima da boca h1 4 mm
altura máxima do anel h2 máx. 6 mm
Posição do anel 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613500 4,5
EAN/GTIN 4018754019113
Número do fabricante 40094545

Descrição

Versão:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil AS-Drive. (tam. 3,2 − 5 com sextavado).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Nota:

Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada boca-luneta  4,5

Chave combinada boca-luneta 4,5

sob pedido
Em stock
47 peças em stock
10,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
282 peças em stock
3,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
338 peças em stock
4,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
altura máxima da boca h1 4 mm 4 mm 4 mm
Superfície cromado sobre níquel fosfatadas cromado
Posição do anel 15 grau 15 grau 15 grau
Tamanho da chave 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Material Chrome-Alloy-Steel Acero al cromo-vanadio Aço cromo-vanádio
altura máxima do anel h2 máx. 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Llave Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta