{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 230 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613500 19 | |
EAN/GTIN | 4018754018840 | |
Número do fabricante | 40081919 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 19
sob pedido
Em stock
584 peças em stock
15,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 771 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 471 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 820 peças em stock
11,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromado | mate cromado |
Comprimento da chave L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |