{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 19 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 460 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 230 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 690 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 19 | |
EAN / GTIN | 3165140949675 | |
Número del fabricante | 2608594198 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 19 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
12,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
10,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
6,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 690 | 690 | 690 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 230 | 230 | 230 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 460 | 460 | 460 |
Aptitud del material | Acero ;Aluminio ;Acero fino ;Madera | ||
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 19 | 19 | 19 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |