{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 51 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 170 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 85 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 255 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 51 | |
EAN / GTIN | 3165140949873 | |
Número del fabricante | 2608594218 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 51 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
17,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.279 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 255 | 255 | 255 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 85 | 85 | 85 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 170 | 170 | 170 |
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 51 | 51 | 51 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |