{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 44 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 195 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 295 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 44 | |
EAN / GTIN | 3165140949842 | |
Número del fabricante | 2608594215 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 44 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 295 | 295 | 295 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 | 95 | 95 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 195 | 195 | 195 |
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 44 | 44 | 44 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |