{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 121 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 70 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 35 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 105 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Número del fabricante | 2608594244 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 121 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
42,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
233 piezas en stock
64,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 105 | 105 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 35 | 35 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 70 | 70 |
Aptitud del material | Acero ;Aluminio ;Acero fino ;Madera | |
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 |
Diámetro | 121 | 121 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |