{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Change Plus | |
Dentes por polegada | 4-5 | |
Diâmetro | 35 mm | |
Adequabilidade do material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
profundidade máxima de corte | 44 mm | |
n.º de rotações recomendado aço | 250 r.p.m. | |
n.º de rotações recomendado INOX | 125 r.p.m. | |
n.º de rotações recomendado alumínio | 375 r.p.m. | |
Tipo de produto | Corona perforadora |
Número do artigo | 589790 35 | |
EAN/GTIN | 3165140949781 | |
Número do fabricante | 2608594209 |