{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 68 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 190 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 68 | |
EAN / GTIN | 3165140949972 | |
Número del fabricante | 2608594228 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 68 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
24,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
927 piezas en stock
18,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
199 piezas en stock
11,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 190 | 190 | 190 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 65 | 65 | 65 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 130 | 130 | 130 |
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 68 | 68 | 68 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |