Corona perforadora bimetálica 19 mm

Número de artículo: 589010 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
291 piezas en stock
  • Dientes por pulgada: 4 / 6

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 4 / 6
Diámetro 19 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 460 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 230 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 690 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589010 19
EAN / GTIN 4045197158314

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38 mm.
  • Dientes rectificados con precisión – aserrado muy rápido y cantos de corte limpios.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Corona perforadora bimetálica  19 mm

Corona perforadora bimetálica 19 mm

a petición
En stock
291 piezas en stock
10,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
5,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 690 690
N.º de revoluciones recomendado INOX 230 230
N.º de revoluciones recomendado acero 460 460
Dientes por pulgada 4 / 6 4 / 6
Diámetro 19 19
Tipo de producto Corona perforadora Corona perforadora

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra