DCMT 070204-SM IC6025 Plaquitas Rómbicas de 55º Positivas a 7º para Torneado de Semi-Acabado y Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones Exóticas

Número de artículo: 5566939
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5566939
EAN / GTIN 7291075105476
Número del fabricante 5566939
Número L L23950 308

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SM, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SM
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev