CCMT 09T304 IC807

Número de artículo: 260103 IC807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Código ISO plaquita de corte CCMT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase IC807
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas F3M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 2 mm
Avance f 0,06 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 80 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress CCMT 09T304-F3M IC807
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260103 IC807
EAN / GTIN 7291075350999
Número del fabricante 3358952

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.