{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | M3M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | CCMT 09T308-M3M IC807 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260173 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075306422 | |
Número do fabricante | 3359006 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T308 IC807
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
7,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 082 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 043 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Tipo | IC807 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | M3M | VM | MM | VM |
Aplicação principal | M | M | MF | M |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |