{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ISOTURN | |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | IC807 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | M3M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 80 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Número del fabricante | 3359002 |