{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ISOTURN | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC807 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Designação do fabricante | VCMT 160404-F3M IC807 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261393 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075351569 | |
Número do fabricante | 3358996 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Tipo: IC807
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
12,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
637 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | 50 m/min - 110 m/min |