CCMT 09T304 IC807

Número de artículo: 260102 IC807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ISOTURN
    Código ISO plaquita de corte CCMT 09T304
    Radio angular 0,4 mm
    Clase IC807
    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas F3P
    Profundidad de corte ap 0,1 mm - 2 mm
    Avance f 0,06 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 245 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress CCMT 09T304-F3P IC807
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260102 IC807
    EAN / GTIN 7291075337969
    Número del fabricante 3358929

    Descripción

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.