{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | L1230 | |
Descripción de la forma | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 L1230 | |
EAN / GTIN | 4007220930496 | |
Número del fabricante | 4007220930496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Dentado INOX − basto L1230
a petición
En stock
10 piezas en stock
68,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
60,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono en redonda | Cono en redonda |
⌀ del cabezal | 12 | 12,7 |
Material de corte | MD | MD |
Dentado abreviatura | INOX | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | basto |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 30 | 32 |