{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | A0820 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 A0820 | |
EAN / GTIN | 4007220952245 | |
Número del fabricante | 4007220952245 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango Dentado INOX − basto A0820
a petición
En stock
4 piezas en stock
34,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
30,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 60 | 64 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD |
Grado de finura de dentado | basto | basto |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |