{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0820 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 G0820 | |
EAN / GTIN | 4007220952320 | |
Número del fabricante | 4007220952320 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango Dentado INOX − basto G0820
a petición
En stock
6 piezas en stock
40,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
36,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 60 | 64 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 |
Dentado abreviatura | INOX | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | grueso |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |