{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | A1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 A1225 | |
EAN / GTIN | 4007220900505 | |
Número del fabricante | 4007220900505 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Dentado INOX − basto A1225
a petición
En stock
10 piezas en stock
49,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
44,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 65 | 70 |
⌀ del cabezal | 12 | 12,7 |
Dentado abreviatura | INOX | INOX |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 |