{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1210 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 51 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 D1210 | |
EAN / GTIN | 4007220900543 | |
Número del fabricante | 4007220900543 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Dentado INOX − basto D1210
a petición
En stock
17 piezas en stock
38,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
32,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | D1210 | D1210 |
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 51 | 56 |
⌀ del cabezal | 12 | 12,7 |
Dentado abreviatura | INOX | Acero Z |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 10 | 11 |