{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | D1009 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 9 mm | |
Longitud total | 49 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 D1009 | |
EAN / GTIN | 4007220952276 | |
Número del fabricante | 4007220952276 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Dentado INOX − basto D1009
a petición
En stock
5 piezas en stock
31,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
27,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
⌀ del cabezal | 10 | 9,6 |
Material de corte | MD | MD |
Dentado abreviatura | INOX | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | grueso |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Longitud de cabeza | 9 | 8 |