{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | G1020 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547200 G1020 | |
EAN / GTIN | 4007220952337 | |
Número del fabricante | 4007220952337 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Dentado INOX − basto G1020
a petición
En stock
8 piezas en stock
45,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
37,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | G1020 | G1020 |
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta |
⌀ del cabezal | 10 | 9,6 |
Dentado abreviatura | INOX | Acero Z |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 19 |