{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | L1630 | |
Descripción de la forma | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 33,3 mm | |
Longitud total | 78 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Número del fabricante | 540750 L1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz L1630
a petición
En stock
27 piezas en stock
47,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
66,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
80,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono en redonda | Cono en redonda | Cono en redonda |
Longitud total | 78 | 70 | 70 |
Material de corte | MD | MD | MD TiAlN |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 33,3 | 30 | 30 |