Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz F0820

Número de artículo: 540750 F0820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma F0820
Descripción de la forma Arco en redonda
⌀ del cabezal 8 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 65 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 540750 F0820
EAN / GTIN 4045197723673
Número del fabricante 540750 F0820

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

⌀ vástago 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico HOLEX se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz F0820

Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz F0820

a petición
En stock
358 piezas en stock
24,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
37,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
33,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Descripción de la forma Arco en redonda Arco en redonda Arco en redonda
Longitud total 65 60 60
⌀ del cabezal 8 8 8
Material de corte MD MD MD
Grado de finura de dentado medio muy fino medio
⌀ de mango 6 6 6
Serie Dentado Z7 Dentado Z FINE GARANT Master Uni

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra