Fresa rotativa Z7 − médio, com dentes cruzados L1230

N.º do artigo: 540750 L1230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z7
Abreviatura do dentado Z7
Tipo de dentado de dentes cruzados
Grau de finura do dentado médio
Óleo de corte HM
Forma L1230
Descrição da forma Cone redondo
⌀ da cabeça 12 mm
Comprimento da cabeça 30 mm
Comprimento total 75 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 540750 L1230
EAN/GTIN 4045197723727
Número do fabricante 540750 L1230

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas HOLEX fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Forma cónica arredondada (KEL).

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta