{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | G1630 | |
Descrição da forma | Arco pontiagudo | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total | 75 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540750 G1630 | |
EAN/GTIN | 4045197723659 | |
Número do fabricante | 540750 G1630 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z7 − médio, com dentes cruzados G1630
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
45,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
60,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
72,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Arco pontiagudo | Arco pontiagudo | Arco pontiagudo |
Comprimento total | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ da cabeça | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grau de finura do dentado | médio | médio | médio |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | Dentado desigual | Dentado desigual |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Comprimento da cabeça | 30 mm | 30 mm | 30 mm |