{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | AS1020 | |
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 9,5 mm | |
Comprimento da cabeça | 19 mm | |
Comprimento total | 64 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540750 AS1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723475 | |
Número do fabricante | 540750 AS1020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa Z7 − médio, com dentes cruzados AS1020
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
28,47 €
17,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
37,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
37,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
39,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
36,99 €
27,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
44,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
39,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ da cabeça | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD | HM | MD | MD TiAlN | HM DLC |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |