{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z1 | |
Abreviatura do dentado | Z1 | |
Grau de finura do dentado | grosso | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | AS1020 | |
Descrição da forma | Cilindro com dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540600 AS1020 | |
EAN/GTIN | 4045197155757 | |
Número do fabricante | 540600 AS1020 |