{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | G1020 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 9,5 mm | |
Longitud de cabeza | 19 mm | |
Longitud total | 64 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 G1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723635 | |
Número del fabricante | 540750 G1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz G1020
a petición
En stock
397 piezas en stock
28,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
44,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
39,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 64 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 9,5 | 10 | 10 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | muy fino | medio |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 19 | 20 | 20 |