{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | G1630 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 75 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 G1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723659 | |
Número del fabricante | 540750 G1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz G1630
a petición
En stock
151 piezas en stock
45,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
63,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 75 | 70 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 |
Material de corte | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |