{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | L1020 | |
Descripción de la forma | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540750 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197723680 | |
Número del fabricante | 540750 L1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz L1020
a petición
En stock
188 piezas en stock
30,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
44,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
41,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono en redonda | Cono en redonda | Cono en redonda |
Longitud total | 65 | 60 | 60 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z9 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |