{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
Grau de finura do dentado | médio | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D1210 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 11 mm | |
Comprimento total | 56 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 540750 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197723581 | |
Número do fabricante | 540750 D1210 |