A32T PCLNR-12 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º

N.º do artigo: 3603139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3603139
EAN/GTIN 7291075064186
Número do fabricante 3603139
Número L L23990 535

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 45 mm
  • Altura del mango (H) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta